Startseite

URMET SPA - UTD1043/144 PULSANTE A RIARMO MANUALE - 1043/144

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/144 PULSANTE A RIARMO MANUALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Funksystem - nein

  • Farbe - rot

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Rivelatori convenzionali

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8021156019212

Artikelnummer

UTD1043/144

Herstellernummer

1043/144

Hersteller

UTD

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Funksystem:

nein

Farbe:

rot

Höhe:

100 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

40 mm

Mit Papierabdeckung:

ja

- Tensione d’alimentazione: 11 ~ 29 Vcc - Assorbimento in allarme: 50 mA @ 24 V - Peso: 150 g - Dimensioni: 110 (L) x 100 (H) x 40 (P) mm - Conformi alle Norme EN 54 – 11