Startseite

URMET SPA - UTD1043/084 FERMO ELETTROM.C/SGANCIO 100KG - 1043/084

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/084 FERMO ELETTROM.C/SGANCIO 100KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - rund

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Ankerplatte - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156019823

Artikelnummer

UTD1043/084

Herstellernummer

1043/084

Hersteller

UTD

Bauform:

rund

Montageart:

Aufbau

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le portetagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completidi controplacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco,connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni. Caratteristiche:*) alimentazione: 24Vcc,*) assorbimento: 100mA,*) dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm.