URMET SPA - UTD1043/083 FERMO ELETTROM. C/SGANCIO 50KG - 1043/083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Montageart - Aufbau
Geeignet für Wandmontage - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Attuatorie e accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156019816
Artikelnummer
UTD1043/083
Herstellernummer
1043/083
Hersteller
UTD
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco per porte da 50 kg. Elettromagnete in acciaio, realizzato per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso d’incendio. Forniti completi di controplacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco.


