Startseite

URMET SPA - UTD1043/049 COMUNICATORE STAND ALONE 4G/IP - 1043/049

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/049 COMUNICATORE STAND ALONE 4G/IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156078981

Artikelnummer

UTD1043/049

Herstellernummer

1043/049

Hersteller

UTD

Il comunicatore 1043/049 è un dispositivo di trasmissione degli eventi di allarme per i sistemi di rivelazione incendi. Dispone di un doppio vettore di comunicazione Ethernet/4G ed è dotato di 4 ingressi e 4 uscite. Il comunicatore trasmette tramite protocollo SIA DC-09 con sistemi terzi (istituti di vigilanza) e tramite SMS a numeri di cellulare. Dispone di 3 livelli di accesso e web server integrato per la programmazione