URMET SPA - UTD10410BG PRESA TV-SAT PAS 10DB 1M BG - 10410BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.5 dB
Packung
1 ST
EAN
8033335025396
Artikelnummer
UTD10410BG
Herstellernummer
10410BG
Hersteller
UTD
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
10.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


