URMET SPA - UTD10410.B PRESA TV-SAT PASSANTE ATT.10DB - 10410.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.5 dB
Packung
1 ST
EAN
8033335002991
Artikelnummer
UTD10410.B
Herstellernummer
10410.B
Hersteller
UTD
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
10.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


