Startseite

URMET SPA - UTD10407AC PRESA TV-SAT DIR TIPO F 1M AC - 10407AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10407AC PRESA TV-SAT DIR TIPO F 1M AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335025235

Artikelnummer

UTD10407AC

Herstellernummer

10407AC

Hersteller

UTD

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

sonstige

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Nea, presa diretta SAT femmina, attenuazione 0,5 dB, 1 modulo, acciaio scuro