URMET SPA - UTD10405AL PRESA TV-SAT PAS 5DB 1M AL - 10405AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 5 dB
Packung
1 ST
EAN
8033335025198
Artikelnummer
UTD10405AL
Herstellernummer
10405AL
Hersteller
UTD
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
7 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
Aluminium
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
7 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


