URMET SPA - UTD10401.B PRESA TV-SAT DIRETTA IEC 169-2 - 10401.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033335008306
Artikelnummer
UTD10401.B
Herstellernummer
10401.B
Hersteller
UTD
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


