Startseite

URMET SPA - UTD10362/2 COPRITST DIFFUS.TRASP. 2M A - 10362/2

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10362/2 COPRITST DIFFUS.TRASP. 2M A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335001130

Artikelnummer

UTD10362/2

Herstellernummer

10362/2

Hersteller

UTD

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nea, copritasto illuminabile per interruttore 1P, deviatore 1P, pulsante 1P, 2 moduli, antracite