Startseite

URMET SPA - UTD10360BG COPRITASTO 1M BIANCO GHIACCIO - 10360BG

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10360BG COPRITASTO 1M BIANCO GHIACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335024375

Artikelnummer

UTD10360BG

Herstellernummer

10360BG

Hersteller

UTD

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nea, copritasto, 1 modulo, bianco ghiaccio