Startseite

URMET SPA - UTD10330.B ALIM. 5V 2,1A 1X USB BIANCO - 10330.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10330.B ALIM. 5V 2,1A 1X USB BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 100...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335039287

Artikelnummer

UTD10330.B

Herstellernummer

10330.B

Hersteller

UTD

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

100...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

0

Unità di alimentazione con 1 uscita USB frontale per apparecchiature elettroniche, 5V 2.1A, alimentazione 100-230V, 50-60Hz, 1 modulo.