Startseite

URMET SPA - UTD10330/2AC ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB AC SC - 10330/2AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10330/2AC ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB AC SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335038556

Artikelnummer

UTD10330/2AC

Herstellernummer

10330/2AC

Hersteller

UTD

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

0

Nea, unità di alimentazione con due uscite USB 5V 2.1A, 100-230V, 2 moduli, acciaio scuro