URMET SPA - UTD10330/2 ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB ANTR - 10330/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
8033335038495
Artikelnummer
UTD10330/2
Herstellernummer
10330/2
Hersteller
UTD
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
0
Nea, unità di alimentazione con due uscite USB 5V 2.1A, 100-230V, 2 moduli, antracite


