Startseite
Auslauf

URMET SPA - UTD1033/714 CONTATTO MAGN.P/PORTE BLIND.

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/714 CONTATTO MAGN.P/PORTE BLIND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - braun

Packung

  • 5 ST

EAN

8021156030996

Artikelnummer

UTD1033/714

Herstellernummer

1033/714

Hersteller

UTD

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Farbe:

braun

Contatto ad altissima sicurezza protetto contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico, meccanico.Contatti magnetici per installazioni in interni a vista: ogni contatto è dotato didi protezioni contro effrazioni di tipo magnetico, elettrico e meccanico.Grado di protezione: IP65, temperatura di esercizio: -25ö70øC,dimensioni (L x A x P):125 x 38 x 28 mm