Startseite

URMET SPA - UTD1033/416 MODULO ANTISCH. CAL.P/1033/415 - 1033/416

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/416 MODULO ANTISCH. CAL.P/1033/415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156033362

Artikelnummer

UTD1033/416

Herstellernummer

1033/416

Hersteller

UTD

Ausführung:

sonstige

Modulo opzionale da applicare all'interno della sirena 1033/415. Il suo utilizzo permette di aumentare il livello di sicurezza della sirena stessa, aggiungendo le prestazioni di protezione termica e protezione antischiuma.Il modulo, connesso alla sirena autoalimenta, è in grado di fornire due tipi di protezioni: 1)Protezione termica: rilevando l’eventuale incremento anomalo di temperatura all’interno della sirena stessa, causato, ad esempio, da un attacco con cannello a gas. 2)Protezione antischiuma: rilevando il tentativo di bloccare l’emissione acustica della sirena per mezzo di schiume poliuretaniche o coibentanti