Startseite

URMET SPA - UTD1033/414 SIRENA AUTOALIM. P/EXT EN50131 - 1033/414

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/414 SIRENA AUTOALIM. P/EXT EN50131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156032341

Artikelnummer

UTD1033/414

Herstellernummer

1033/414

Hersteller

UTD

Sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante. funzione conteggio allarmi (max 5 allarmi in 24 ore, se abilitata), funzione ponteggi (lampeggio del flash ad impianto attivo), funzione rilevamento alimentazione remota, programmazione time-out di suonata (tempo dopo il quale la sirena si arresta autonomamente, massimo 15 minuti). Lampeggiatore a led (lampeggio di 1s durante l'allarme). Sirena conforme alle norme EN50131-1, EN50131-4 (se programmata in modo opportuno). Alimentazione: 9÷15 Vcc; assorbimento a riposo (in allarme): 7mA (2,5A) (da batteria); as-sorbimento da centrale: max 150mA; resa sonora a 1m: 110dB; accumulatore allocabile: 12Vcc - 1,9Ah (Sch. 1033/600); grado di protezione: IP44-IK07;dimensioni (L x A x P): 203 x 253 x 87 mm.