URMET SPA - UTD1033/393 BARRIERA A DOPPI.IR TX+RX 120M - 1033/393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 120 °
Montageart - sonstige
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156042302
Artikelnummer
UTD1033/393
Herstellernummer
1033/393
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
120 °
Montageart:
sonstige
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
90 mA
Betriebsspannung:
10...30 V
Höhe:
180 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
75 mm
Abdecküberwachung:
ja
Barriera a doppio raggio ad infrarosso attivo, idonea per installazioni in colonna o in luoghi protetti dalle intemperie. Ideale per le applicazioni in campo residenziale e terziario


