Startseite

URMET SPA - UTD1033/352 RIVELATORE DI ROTTURA VETRI - 1033/352

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/352 RIVELATORE DI ROTTURA VETRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiver Glasbruchmelder

  • Überwachungsradius - 2 m

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156031016

Artikelnummer

UTD1033/352

Herstellernummer

1033/352

Hersteller

UTD

Meldeart:

passiver Glasbruchmelder

Überwachungsradius:

2 m

Farbe:

weiß

Sirena da interno autoalimentata, tra le carattistiche principali, si evidenziano le due tonalità di suonata differnziate, la predisposizione per la batteria di tampone da 9V alcalina o ricaricabile Ni-Mh (non in dotazione), i controlli gestiti mediante microprocessore, i comandi di blocco con contatto NC programmabili riferiti a Positivo ? Negativo, il time-out di blocco suonata a fronte del taglio cavi (4 programmazioni) e la protezione anti-apertura.Sirena dotata di 2 modalità differenziate di segnalazione (allarme o preallarme/guasto/gong)con predisposizione per batteria tampone 9Vcc o batteria ricaricabile Ni-Mh.Alimentazione: 12Vcc, assorbimento max in allarme (riposo): 260mA (12mA), frequenza(segnalazione allarme): 3500Hz - 3700Hz, pressione acustica (allarme): 110dB(A) @1m,frequenza (segnalazione preallarme): 3050Hz, pressione acustica (preallarme): 72dB(A) o102dB(A) @1m (selezionabile), microswitch antiapertura: 1A @24Vcc, grado di protezione:IP41, temperat. di funzionamento: -10øC ö 55øC, dimensioni (L x A x P): 145 x 100 x 42 mm.