URMET SPA - UTD1033/269 INFRAR.PASS.INC.NEA ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 10 °
Montageart - Einbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156049332
Artikelnummer
UTD1033/269
Herstellernummer
1033/269
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
10 °
Montageart:
Einbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
12...13.8 V
Höhe:
44 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso della serie NEA colore alluminio Simon Urmet. Alimentazione 10 – 15Vcc. Consumo MAX 15mA @ 12V. Memoria di allarme con ingresso +I. Trimmer P1 di regolazione portata. Regolazione impulsi in 4 posizioni.