Startseite

URMET SPA - UTD1033/209 SCHEDA DI ANALISI P/1033/207 - 1033/209

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/209 SCHEDA DI ANALISI P/1033/207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schnittstellenmodul

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156021413

Artikelnummer

UTD1033/209

Herstellernummer

1033/209

Hersteller

UTD

Ausführung:

Schnittstellenmodul

Scheda di analisi per 1033/207. Permette di programmare il numero di impulsi prima dell’allarme. Max. 6 contatti 1033/207 per scheda. Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc. Consumo. Assorbimento massimo a riposo: 22 mA @ 12 Vcc. Assorbimento massimo in allarme: 7 mA @ 12 Vcc. Regolazione sensibilità: tramite trimmer P1. Uscita: Durata impulso di allarme: 1,5 s ± 0,5. Contatto relè in scambio NC e NA in sicurezza positiva. Massima tensione applicabile: 24 Vcc. Massima corrente applicabile: 1 A con carico resistivo.