URMET SPA - UTD1033/130 RIV.DOPPIA TECNOLOGIA PET IMM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 15 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156062324
Artikelnummer
UTD1033/130
Herstellernummer
1033/130
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
15 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
22 mA
Betriebsspannung:
12...13.8 V
Höhe:
107 mm
Breite:
61.5 mm
Tiefe:
43.5 mm
Abdecküberwachung:
ja
RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA CON FUNZIONE PET IMMUNITY. Rivelatore di movimento con tecnologia ad infrarosso e microonde per ridurre al minimo il rischio di falsi allarmi. Alimentazione: 12Vcc; assorbimento max: 22mA @12Vcc; portata: max 12m; sensibilità microonda regolabile con trimmer; frequenza microonda: 10,5GHz; copertura totale: 90° per 12m; relè allarme: 100mA - 24Vcc; tamper antimanomissione: 100mA - 30Vcc; tempo allarme: 3s; installazione senza snodo o con snodo Sch. 1033/119. Dimensioni (L x A x P): 61,5 x 107 x 43,5 mm.