URMET SPA - UTD1033/127 MINI DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA - 1033/127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 6 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156066896
Artikelnummer
UTD1033/127
Herstellernummer
1033/127
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
6 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
12...13.8 V
Höhe:
87 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
28 mm
Abdecküberwachung:
ja
Sensore miniaturizzato; doppia tecnologia ad effetto tenda con portata 6m; modalità di installazione: dall’alto verso il basso (centro finestra) e di lato; Compensazione dinamica della temperatura; Dimensioni (L x H x P) 32 x 87 x 28mm; Livello Prestazione: EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE II


