URMET SPA - UTD10315/2 PRESA UNIVERSALE EU/USA - 10315/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Multistandard-Steckdose
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8033335001420
Artikelnummer
UTD10315/2
Herstellernummer
10315/2
Hersteller
UTD
Ausführung:
Multistandard-Steckdose
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
45.7 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
40.39999999 mm


