Startseite

URMET SPA - UTD10310N/2AL PRESA P40 2P+T 16A 250V AL - 10310N/2AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10310N/2AL PRESA P40 2P+T 16A 250V AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335043369

Artikelnummer

UTD10310N/2AL

Herstellernummer

10310N/2AL

Hersteller

UTD

Presa universale P40, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, Nea, alluminio