Startseite

URMET SPA - UTD10310N/2.B PRESA P40 2P+T 16A 250V BIANCO - 10310N/2.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10310N/2.B PRESA P40 2P+T 16A 250V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335043598

Artikelnummer

UTD10310N/2.B

Herstellernummer

10310N/2.B

Hersteller

UTD

Presa universale P40, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, Nea, bianco