URMET SPA - UTD10310/2AL PRESA EU BIP 2P+T 16A 250V AL - 10310/2AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Aluminium
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8033335028403
Artikelnummer
UTD10310/2AL
Herstellernummer
10310/2AL
Hersteller
UTD
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
45.7 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
41.79999999 mm


