Startseite

URMET SPA - UTD10302 PRESA IT P17 2P+T 16A 250V 1M - 10302

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10302 PRESA IT P17 2P+T 16A 250V 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335001291

Artikelnummer

UTD10302

Herstellernummer

10302

Hersteller

UTD

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Nea, presa P17 2P+T 16A-250V, 1 modulo, antracite