Startseite

URMET SPA - UTD10291/230.B LED BIANCO CON CAVI 230V - 10291/230.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10291/230.B LED BIANCO CON CAVI 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 250...250.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335008566

Artikelnummer

UTD10291/230.B

Herstellernummer

10291/230.B

Hersteller

UTD

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

250...250.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

0.5 mA

Led bianco con cavi, 230V