Startseite

URMET SPA - UTD10291/12.A LED AZZURRO CON CAVI 12-24V - 10291/12.A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10291/12.A LED AZZURRO CON CAVI 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Nennspannung - 12...12.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8033335037047

Artikelnummer

UTD10291/12.A

Herstellernummer

10291/12.A

Hersteller

UTD

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Nennspannung:

12...12.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

1.5 mA

Nea, led azzurro con cavi 12Vac