Startseite

URMET SPA - UTD10290/230.B LED BIANCO PRECABLATO 230V - 10290/230.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10290/230.B LED BIANCO PRECABLATO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 250...250.01 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8033335017735

Artikelnummer

UTD10290/230.B

Herstellernummer

10290/230.B

Hersteller

UTD

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

250...250.01 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

2.25 mA

Led bianco precablato, 230V