URMET SPA - UTD10284BG DIFFUSORE TR+LED BICOL 230V BG - 10284BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels - rot/grün
Nennspannung - 250 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033335023293
Artikelnummer
UTD10284BG
Herstellernummer
10284BG
Hersteller
UTD
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe des Leuchtmittels:
rot/grün
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein


