Startseite

URMET SPA - UTD10284AL DIFFUSORE TR+LED BICOL 230V AL - 10284AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10284AL DIFFUSORE TR+LED BICOL 230V AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Farbe des Leuchtmittels - rot/grün

  • Nennspannung - 250 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335023279

Artikelnummer

UTD10284AL

Herstellernummer

10284AL

Hersteller

UTD

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe des Leuchtmittels:

rot/grün

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Farbe:

Aluminium

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Nea, diffusore trasparente con led bicolore 230Vac, 1 modulo, alluminio