URMET SPA - UTD10265BG RONZATORE 230VCA 50HZ 1M BG - 10265BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - sonstige
Montageart - Einbau
Stromart - AC/DC
Tonart - Dauerton
Packung
1 ST
EAN
8033335022999
Artikelnummer
UTD10265BG
Herstellernummer
10265BG
Hersteller
UTD
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC/DC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Nea, ronzatore 230Vac, 1 modulo, bianco ghiaccio


