Startseite

URMET SPA - UTD10265AL RONZATORE 230VCA 50HZ 1M AL - 10265AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10265AL RONZATORE 230VCA 50HZ 1M AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC/DC

  • Tonart - Dauerton

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335022975

Artikelnummer

UTD10265AL

Herstellernummer

10265AL

Hersteller

UTD

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC/DC

Tonart:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Nea, ronzatore 230Vac, 1 modulo, alluminio