Startseite

URMET SPA - UTD10265 RONZATORE 230V CA 50 HZ 1M A - 10265

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10265 RONZATORE 230V CA 50 HZ 1M A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335008412

Artikelnummer

UTD10265

Herstellernummer

10265

Hersteller

UTD

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore 230Vac Antracite