Startseite

URMET SPA - UTD10255AL RONZATORE 12VCA 50HZ 1M AL - 10255AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10255AL RONZATORE 12VCA 50HZ 1M AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC/DC

  • Tonart - Dauerton

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335022852

Artikelnummer

UTD10255AL

Herstellernummer

10255AL

Hersteller

UTD

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC/DC

Tonart:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Nea, ronzatore 12Vac, 1 modulo, alluminio