URMET SPA - UTD10255 RONZATORE 12V CA 50 HZ 1M A - 10255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - sonstige
Montageart - Einbau
Stromart - AC/DC
Tonart - Dauerton
Packung
1 ST
EAN
8033335001666
Artikelnummer
UTD10255
Herstellernummer
10255
Hersteller
UTD
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC/DC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Nea, ronzatore 12Vac, 1 modulo, antracite


