Startseite

URMET SPA - UTD10163.B DEVIATORE 1P 16AX 1M V TST B - 10163.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10163.B DEVIATORE 1P 16AX 1M V TST B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335007255

Artikelnummer

UTD10163.B

Herstellernummer

10163.B

Hersteller

UTD

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Einbautiefe:

25.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Nea, deviatore 1P 16A, morsetti a vite, 1 modulo, bianco