Startseite

URMET SPA - UTD10141AL INTERRUT 2P CH DIFF 10 A 1M AL - 10141AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10141AL INTERRUT 2P CH DIFF 10 A 1M AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335022258

Artikelnummer

UTD10141AL

Herstellernummer

10141AL

Hersteller

UTD

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Einbautiefe:

25.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Nea, interruttore chiavi differenti 2P 10A, estraibile in posizione "0", morsetti a vite, 1 modulo, alluminio