URMET SPA - UTD10139 PULS.INT 1PNO+1PNO 10A 1M TSTA - 10139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendetaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Montageart - Unterputz
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033335009983
Artikelnummer
UTD10139
Herstellernummer
10139
Hersteller
UTD
Ausführung:
Wendetaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Unterputz
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Pulsanti interbloccati, morsetti a vite, 1P NO + 1P NO, 10A, 1M antracite


