Startseite

URMET SPA - UTD10139.B PULS.INT 1PNO+1PNO 10A 1M TSTB - 10139.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10139.B PULS.INT 1PNO+1PNO 10A 1M TSTB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335009976

Artikelnummer

UTD10139.B

Herstellernummer

10139.B

Hersteller

UTD

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gerätetiefe:

36 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Pulsanti interbloccati, morsetti a vite, 1P NO + 1P NO, 10A, 1 mod.