URMET SPA - UTD10118 PULSANTE 1PNO 10A A TIRAN.1M A - 10118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Zugschnur
Mit Beleuchtung - nein
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8033335000355
Artikelnummer
UTD10118
Herstellernummer
10118
Hersteller
UTD
Bedienungsart:
Zugschnur
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Pulsante con morsetti a vite 1P NO, 10A, a tirante, con 1,5m cordone e pomello, antracite


