Startseite

URMET SPA - UTD10108AL PULSANTE 1P NO 10A 1M TST AL - 10108AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10108AL PULSANTE 1P NO 10A 1M TST AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335027413

Artikelnummer

UTD10108AL

Herstellernummer

10108AL

Hersteller

UTD

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Gerätetiefe:

37 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Pulsante morsetti a vite 1P NO, 10A, 1 mod.