URMET SPA - UTD10103 DEVIATORE 1P 10AX 1MOD V TST A - 10103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033335007071
Artikelnummer
UTD10103
Herstellernummer
10103
Hersteller
UTD
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Deviatore con morsetti a vite 1P 10A, 1 modulo, tasto antracite


