URMET SPA - UTD10101.B INTERRUTTORE 1P 10AX 1M V TST - 10101.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033335007033
Artikelnummer
UTD10101.B
Herstellernummer
10101.B
Hersteller
UTD
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Interruttore con morsetti a vite 1P 10A, 1 modulo, tasto bianco


