URMET SPA - UTD10008 PULSANTE 1P NO 10A 1MOD TST A - 10008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
8033335000171
Artikelnummer
UTD10008
Herstellernummer
10008
Hersteller
UTD
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gerätetiefe:
37 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm


