URMET SPA - UTD10004 INVERTITORE 1P 10A 1MOD TST A - 10004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
1 ST
EAN
8033335000140
Artikelnummer
UTD10004
Herstellernummer
10004
Hersteller
UTD
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.3 mm
Einbautiefe:
25.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
37 mm


