Startseite

URMET SPA - UTD10003 DEVIATORE 1P 10A 1MOD TST A - 10003

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD10003 DEVIATORE 1P 10A 1MOD TST A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335000119

Artikelnummer

UTD10003

Herstellernummer

10003

Hersteller

UTD

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Deviatore con morsetti ad innesto rapido 1P 10A, 1 modulo, tasto antracite