Startseite

URMET (ELKRON) - EKO80SD9S00123 S2096ME RIV. GAS METANO IP55 - 80SD9S00123

KopierenKopieren
URMET (ELKRON) - EKO80SD9S00123 S2096ME RIV. GAS METANO IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

  • Erfasst Erdgas - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033959746998

Artikelnummer

EKO80SD9S00123

Herstellernummer

80SD9S00123

Hersteller

UTD

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

ja

Rivelatori di gas tipo EX II 3GD, Rivelatore di gas metano 420 mA, 0100% LIE. Sensore catalitico: Nemoto. Assorbimento: 130 mA @ 12 Vcc